Startseite

GEWISS - GEWGWD3126 QDX 630H PARETE KIT SOVRAP 850X300 - GWD3126

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3126 QDX 630H PARETE KIT SOVRAP 850X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 850 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035059780

Artikelnummer

GEWGWD3126

Herstellernummer

GWD3126

Hersteller

GEW

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

850 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie