GEWISS - GEWGWD3122 QDX 630H PARETE KIT SOVRAP 600+200X200 - GWD3122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Werkstoff - Metall
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8034035059742
Artikelnummer
GEWGWD3122
Herstellernummer
GWD3122
Hersteller
GEW
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


