Startseite

GEWISS - GEWGWD3087 QDX 630L PAV VANO CAVI INTERNO 2000X200 - GWD3087

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3087 QDX 630L PAV VANO CAVI INTERNO 2000X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046834

Artikelnummer

GEWGWD3087

Herstellernummer

GWD3087

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie