GEWISS - GEWGWD3034 QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1200X300 - GWD3034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 850 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035059650
Artikelnummer
GEWGWD3034
Herstellernummer
GWD3034
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
850 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


