GEWISS - GEWGWD3009 QDX 630L PARETE MONT VERT B300 H1000 - GWD3009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Höhe - 1060 mm
Farbe - sonstige
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8034035046179
Artikelnummer
GEWGWD3009
Herstellernummer
GWD3009
Hersteller
GEW
Ausführung:
Montageschiene
Höhe:
1060 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie