GEWISS - GEWGWC20613 SUONERIA 8VA 12V BIANCO - GWC20613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - nein
Stromart - AC
Montageart - Unterputz
Packung
30 ST
EAN
8034035179891
Artikelnummer
GEWGWC20613
Herstellernummer
GWC20613
Hersteller
GEW
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
nein
Stromart:
AC
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP41
Stromaufnahme:
0.67...0.67 A
Batterie eingebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
23 mm
Höhe:
45.6 mm


