Startseite

GEWISS - GEWGWC20401 PORTAFUSIBILE 16A BIANCO - GWC20401

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWC20401 PORTAFUSIBILE 16A BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Montageart - Frontmontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 60 ST

EAN

8034035179952

Artikelnummer

GEWGWC20401

Herstellernummer

GWC20401

Hersteller

GEW

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Montageart:

Frontmontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.