GEWISS - GEWGWA9721 GATEWAY KNX/DMX - GWA9721
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8034035182020
Artikelnummer
GEWGWA9721
Herstellernummer
GWA9721
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


