Startseite

GEWISS - GEWGWA9705 INTERFACCIA KNX/IP-GUIDA DIN - GWA9705

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA9705 INTERFACCIA KNX/IP-GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 8 ST

Produktserien

Chorus Bus KNX

EAN

8011564892460

Artikelnummer

GEWGWA9705

Herstellernummer

GWA9705

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Busankopplung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Descrizione Interfaccia KNX/IP Potenza max assorbita <500 mW N. moduli DIN 1 Codice nomenclatura combinata 85389099