GEWISS - GEWGWA9421 MOD.PULSANTIERA 6 CAN.KNX SIMB.INTERC. - GWA9421

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂźgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Farbe - grau
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564848641
Artikelnummer
GEWGWA9421
Herstellernummer
GWA9421
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Farbe:
grau
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
WerkstoffgĂźte:
Thermoplast
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20



