Startseite

GEWISS - GEWGWA9350 ADATTATORE DI CARICO 230V-50HZ - GWA9350

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA9350 ADATTATORE DI CARICO 230V-50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Display - ohne

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 48 ST

Produktserien

Chorus Bus KNX

EAN

8011564885233

Artikelnummer

GEWGWA9350

Herstellernummer

GWA9350

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Display:

ohne

Farbe:

schwarz

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.