GEWISS - GEWGWA9103 ATT. 3 CANALI 16AX KNX CON MIS. ENERGIA - GWA9103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035012556
Artikelnummer
GEWGWA9103
Herstellernummer
GWA9103
Hersteller
GEW
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


