Startseite

GEWISS - GEWGWA9002 SMART GATEWAY CON LICENZA ILLIMITATA - GWA9002

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA9002 SMART GATEWAY CON LICENZA ILLIMITATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035028359

Artikelnummer

GEWGWA9002

Herstellernummer

GWA9002

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

Zigbee

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Betriebsspannung:

12...12 V

Breite in Teilungseinheiten:

10

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

85 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie