GEWISS - GEWGWA9000 SMART GATEWAY - GWA9000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564876514
Artikelnummer
GEWGWA9000
Herstellernummer
GWA9000
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Betriebsspannung:
12...12 V
Breite in Teilungseinheiten:
10
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
85 W
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


