GEWISS - GEWGWA1521 ATT.ON/OFF 1CH LIBERO POTENZIALE ZIGBEE - GWA1521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Breite in Teilungseinheiten - 1
Ausgangsleistung - 500 W
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
4 ST
EAN
8011564876477
Artikelnummer
GEWGWA1521
Herstellernummer
GWA1521
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausgangsleistung:
500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie