GEWISS - GEWGWA1513 SENSORE PORTA E FINESTRA ZIGBEE - GWA1513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Akustisches Signal - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564736535
Artikelnummer
GEWGWA1513
Herstellernummer
GWA1513
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Akustisches Signal:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Wetterstation:
nein
Analogeingang:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


