GEWISS - GEWGW96952 COMMUTATORE DI LINEA 3 POSIZ. 0 CENTRALE - GW96952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
4 ST
EAN
8011564162624
Artikelnummer
GEWGW96952
Herstellernummer
GW96952
Hersteller
GEW
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontmontage:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


