GEWISS - GEWGW96908 RELE CONTROLLO SOTTOTENSIONE MONOFASE - GW96908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 24...230 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
8 ST
EAN
8011564760059
Artikelnummer
GEWGW96908
Herstellernummer
GW96908
Hersteller
GEW
Spannungsmessbereich 1:
24...230 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Spannungsmessbereich 2:
24...24 V
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
24...230 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


