GEWISS - GEWGW96906 RELE CONTROLLO CORRENTE AC MONOFASE - GW96906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.5...10 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 196...260 V
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
Packung
8 ST
EAN
8011564760035
Artikelnummer
GEWGW96906
Herstellernummer
GW96906
Hersteller
GEW
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.5...10 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
196...260 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Breite:
17.5 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
68 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
196...260 V
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


