GEWISS - GEWGW96832 INT. ORARIO AN. SETTIM 1SC 3M 150H RIS. - GW96832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 110...110 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz
Packung
4 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564064614
Artikelnummer
GEWGW96832
Herstellernummer
GW96832
Hersteller
GEW
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110...110 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Stunden:
150
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
180 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68 mm


