GEWISS - GEWGW96761 SALVAMOTORE 10-16A - GW96761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 130...400 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
90 AM
EAN
8011564184503
Artikelnummer
GEWGW96761
Herstellernummer
GW96761
Hersteller
GEW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
130...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
120 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
80 mm
Breite:
52.5 mm
Tiefe:
60 mm


