GEWISS - GEWGW96752 SALVAMOTORE 0,16-0,25A - GW96752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 130...400 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
90 AM
EAN
8011564184329
Artikelnummer
GEWGW96752
Herstellernummer
GW96752
Hersteller
GEW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.25 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
130...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
120 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
80 mm
Breite:
52.5 mm
Tiefe:
60 mm


