GEWISS - GEWGW96216 PORTAFUS.SEZ.1P+N 8,5X31,5 400V AC 20A - GW96216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564113725
Artikelnummer
GEWGW96216
Herstellernummer
GW96216
Hersteller
GEW
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


