GEWISS - GEWGW90885 SENSORE DI TEMPERATURA KNX - GW90885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564761360
Artikelnummer
GEWGW90885
Herstellernummer
GW90885
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Aufputz
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit DCF77:
nein
Akustisches Signal:
nein
Mit Heizung:
nein
Farbe:
sonstige
Analogeingang:
nein
Wetterstation:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


