GEWISS - GEWGW90884 SENSORE LUMINOSIT KNX - GW90884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
EAN
8011564759572
Artikelnummer
GEWGW90884
Herstellernummer
GW90884
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP44


