GEWISS - GEWGW90871 GATEWAY KNX/DMX - GW90871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
EAN
8011564749917
Artikelnummer
GEWGW90871
Herstellernummer
GW90871
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Busankopplung:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP20


