Startseite

GEWISS - GEWGW90856 ATTUATORE COM.MOTORE 2 CANALI KNX/EIB - GW90856

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90856 ATTUATORE COM.MOTORE 2 CANALI KNX/EIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564718531

Artikelnummer

GEWGW90856

Herstellernummer

GW90856

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Mit Schaltfunktion:

ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie