GEWISS - GEWGW90729 MODULO 8 INGRESSI IN TENSIONE KNX DIN - GW90729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 8
Montageart - REG
Eingangsspannung - 24...230 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
8011564820821
Artikelnummer
GEWGW90729
Herstellernummer
GW90729
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
8
Montageart:
REG
Eingangsspannung:
24...230 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


