Startseite

GEWISS - GEWGW90728 MODULO 4IN+4OUT UNIV.+4IN BINARI KNX DIN - GW90728

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90728 MODULO 4IN+4OUT UNIV.+4IN BINARI KNX DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564820814

Artikelnummer

GEWGW90728

Herstellernummer

GW90728

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Funk bidirektional:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie