GEWISS - GEWGW87882 KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO DOP.GR - GW87882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564784062
Artikelnummer
GEWGW87882
Herstellernummer
GW87882
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
800 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
2.5 kg
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


