Startseite

GEWISS - GEWGW87692 PALO CILINDRICO VERNIC.D.60MM 4M GR. - GW87692

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87692 PALO CILINDRICO VERNIC.D.60MM 4M GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564786431

Artikelnummer

GEWGW87692

Herstellernummer

GW87692

Hersteller

GEW

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

grau

Gesamtlänge:

4.5 m

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

4 m

Konisch zulaufend:

nein

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Schutz des Basisteils:

ohne

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie