Startseite

GEWISS - GEWGW87608 URBAN LED 4M 4000K IN.LAT.O.S.GR.GRA - GW87608

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87608 URBAN LED 4M 4000K IN.LAT.O.S.GR.GRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 105 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 107 lm/W

  • Montageart - Ansatz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.568 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564786165

Artikelnummer

GEWGW87608

Herstellernummer

GW87608

Hersteller

GEW

Max. Systemleistung:

105 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

107 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

550...550 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

55...65 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11240...0 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

268 mm

Durchmesser:

570 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Bedienung über Bluetooth:

nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie