Startseite

GEWISS - GEWGW87593 STREET PALO CONICO 9,8M GRAF - GW87593

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87593 STREET PALO CONICO 9,8M GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Konisch zulaufend - nein

  • Abgesetzte Form - nein

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 158 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564782594

Artikelnummer

GEWGW87593

Herstellernummer

GW87593

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

nein

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

158 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Schutz des Basisteils:

ohne

Lichtpunkthöhe:

9 m

Gesamtlänge:

9.8 m

Mit Grundplatte:

nein

Ausleger:

ohne

ROAD [5] Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d’illuminazione a LED che completa l’offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l’installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie