Startseite

GEWISS - GEWGW87586 STREET STAFFA LUNGA 1M GRAF - GW87586

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87586 STREET STAFFA LUNGA 1M GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Plattenhalterung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564783058

Artikelnummer

GEWGW87586

Herstellernummer

GW87586

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Plattenhalterung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Zopfdurchmesser mastseitig:

75 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Gewicht:

6 kg

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie