GEWISS - GEWGW85066 HORUS2 SIM. 2X26/32/42W FSM GX24Q-3/4 - GW85066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8011564178342
Artikelnummer
GEWGW85066
Herstellernummer
GW85066
Hersteller
GEW
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
42...42 W
Länge:
445 mm
Breite:
370 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein


