Startseite

GEWISS - GEWGW84096 STREET PALO CONICO 5,5M GRAF - GW84096

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW84096 STREET PALO CONICO 5,5M GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Konisch zulaufend - nein

  • Abgesetzte Form - nein

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564420205

Artikelnummer

GEWGW84096

Herstellernummer

GW84096

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

nein

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

115 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Schutz des Basisteils:

ohne

Lichtpunkthöhe:

5 m

Gesamtlänge:

5.5 m

Mit Grundplatte:

nein

Ausleger:

ohne

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie