GEWISS - GEWGW82298 ATTAC.TESTA PALO SNODO SING.EXTRO G.GRAF - GW82298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
5 ST
EAN
8011564210448
Artikelnummer
GEWGW82298
Herstellernummer
GW82298
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
100 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


