Startseite

GEWISS - GEWGW82292 COLONNA EXTRO SING.H.1300 G.GRAF. - GW82292

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82292 COLONNA EXTRO SING.H.1300 G.GRAF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Konisch zulaufend - nein

  • Abgesetzte Form - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564210387

Artikelnummer

GEWGW82292

Herstellernummer

GW82292

Hersteller

GEW

Ausführung:

rechteckig

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Schutz des Basisteils:

ohne

Lichtpunkthöhe:

1.05 m

Mit Grundplatte:

nein

Ausleger:

ohne

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie