Startseite

GEWISS - GEWGW76985 TAPPO DI CHIUSURA METALLO PG36 IP65 - GW76985

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76985 TAPPO DI CHIUSURA METALLO PG36 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564221468

Artikelnummer

GEWGW76985

Herstellernummer

GW76985

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Druckausgleichend:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie