Startseite

GEWISS - GEWGW76981 TAPPO DI CHIUSURA METALLO PG13,5 IP65 - GW76981

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76981 TAPPO DI CHIUSURA METALLO PG13,5 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564221420

Artikelnummer

GEWGW76981

Herstellernummer

GW76981

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Druckausgleichend:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie