GEWISS - GEWGW76972 TAPPO DI CHIUSURA IN METALLO - M12 - GW76972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Packung
400 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564773271
Artikelnummer
GEWGW76972
Herstellernummer
GW76972
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoffgüte:
Messing
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Druckausgleichend:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


