GEWISS - GEWGW76963 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA PG42 - GW76963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.59 mm
Höhe - 5 mm
Werkstoff - Metall
Packung
50 ST
EAN
8011564219120
Artikelnummer
GEWGW76963
Herstellernummer
GW76963
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickel
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


