GEWISS - GEWGW76959 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA PG16 - GW76959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8011564571969
Artikelnummer
GEWGW76959
Herstellernummer
GW76959
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Höhe:
3 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


