GEWISS - GEWGW76958 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA PG13,5 - GW76958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8011564219076
Artikelnummer
GEWGW76958
Herstellernummer
GW76958
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Höhe:
3 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


