Startseite

GEWISS - GEWGW76952 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M20 - GW76952

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76952 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564219014

Artikelnummer

GEWGW76952

Herstellernummer

GW76952

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Höhe:

3 mm

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie