GEWISS - GEWGW76951 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M16 - GW76951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8011564219007
Artikelnummer
GEWGW76951
Herstellernummer
GW76951
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Höhe:
2.8 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


