Startseite

GEWISS - GEWGW76950 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M63 - GW76950

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76950 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindesteigung - 6 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564288454

Artikelnummer

GEWGW76950

Herstellernummer

GW76950

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindesteigung:

6 mm

Höhe:

6 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie