GEWISS - GEWGW76949 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M12 - GW76949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8011564288447
Artikelnummer
GEWGW76949
Herstellernummer
GW76949
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.75 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Höhe:
2.8 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


