Startseite

GEWISS - GEWGW76943 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA PG48 - GW76943

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76943 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Höhe - 5.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

Produktserien

GW FIT

EAN

8011564288430

Artikelnummer

GEWGW76943

Herstellernummer

GW76943

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindesteigung:

1.59 mm

Höhe:

5.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Farbe:

Nickel

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.