GEWISS - GEWGW76941 DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA PG7 - GW76941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8011564288416
Artikelnummer
GEWGW76941
Herstellernummer
GW76941
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.27 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Höhe:
2.8 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


